564910-PIASTRA REGOLATORE VMPA1-B8-R3-M5-10
VMPA connection plate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VMPA1-B8-R3-M5-10
Rubix:160000000604284
Produttore:564910
EAN:4052568211912
Documenti
Dettagli del prodotto : 564910-PIASTRA REGOLATORE VMPA1-B8-R3-M5-10
Piastra regolatore VMPA1-B8-R3-M5-10 Larghezza=10,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Montaggio pneumatico verticale=Riduttore di pressione per 4, Funzione regolatore=(* Pressione in uscita costante, * Con scarico secondario), Intervallo di regolazione della pressione=2 - 8,5 bar
Regulator plate VMPA1-B8-R3-M5-10 Construction width=10.5 mm, Installation position=any, Pneumatic height cascading=pressure regulator for 4, Regulator function=(* outlet pressure constant, * with secondary venting), Pressure regulation range=2 - 8.5 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 84811099 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione