26424-ANELLO DI TENUTA 110X135X12

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:110,00X135,00X12,00 WA NBR
Rubix:999180500071247
Produttore:26424
26424-ANELLO DI TENUTA 110X135X12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 26424-ANELLO DI TENUTA 110X135X12


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore