184998-ANELLO DI TENUTA 20X38X8

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67201582
Rubix:999180500069901
Produttore:67201582
184998-ANELLO DI TENUTA 20X38X8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 184998-ANELLO DI TENUTA 20X38X8


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito