184938-ANELLO DI TENUTA 25X40X8

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383860
Rubix:999180500069890
Produttore:49383860
184938-ANELLO DI TENUTA 25X40X8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 184938-ANELLO DI TENUTA 25X40X8


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito