39058-ANELLO DI TENUTA 36X54X7

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67039058
Rubix:999180500071509
Produttore:67039058
39058-ANELLO DI TENUTA 36X54X7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 39058-ANELLO DI TENUTA 36X54X7


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Diametro interno36 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito