Riferimenti
Dichtomatik:49474297
Rubix:160000000420074
Produttore:49474297


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 206811-ANELLO DI TENUTA 45X62X8
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito