186044-ANELLO DI TENUTA 48X65X8

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
anyseals:W 48 x 65 x 8 A NBR 70 FSGS
Rubix:999180500070257
Produttore:186044
186044-ANELLO DI TENUTA 48X65X8
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno48 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 186044-ANELLO DI TENUTA 48X65X8


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione