Riferimenti
Dummel:ZSR.0185.00/CN45F
Rubix:160000000357802


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto indexabile per scanalatura a due taglienti (sistema zsr/ded) per scanalature di anelli elastici din 471 / 472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,85 mm |
| Rivestimento | pvd-tin |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED ZSR.0185.00/CN45F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto indexabile per scanalatura a due taglienti (sistema zsr/ded) per scanalature di anelli elastici din 471 / 472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,85 mm |
| Rivestimento | pvd-tin |
| Rivestimento | pvd-tin |
| Dimensione dell'inserto | 1,99 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione