Riferimenti
Dummel:NPV.060H.02/AL41F
Rubix:160000000291059


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | npv (schneideinsatz per brocciatura scanalature) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6,02 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI BROCCIATURA NPV.060H.02/AL41F
Brocciatura sedi di chiavetta secondo DIN 138 e DIN 6885
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | npv (schneideinsatz per brocciatura scanalature) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6,02 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Rivestimento | tialn |
| Dimensione dell'inserto | 3,4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore