Riferimenti
Dummel:ZTP.0200.30/AL41F
Rubix:160000000357893


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per scanalatura con spanformer (due taglienti) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED ZTP.0200.30/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per scanalatura con spanformer (due taglienti) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Rivestimento | al41f |
| Dimensione dell'inserto | 7,9 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore