Riferimenti
Dummel:NPU.SW60.60.01/AL41
Rubix:160000000291052


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per brocciatura sedi di chiavetta (esagono interno) secondo din 138 e din 6885 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,53 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI BROCCIATURA NPU.SW60.60.01/AL41
Brocciatura sedi di chiavetta secondo DIN 138 e DIN 6885
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per brocciatura sedi di chiavetta (esagono interno) secondo din 138 e din 6885 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,53 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Rivestimento | al41f |
| Dimensione dell'inserto | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione