Riferimenti
Dummel:NV15.0401.02/AL41F
Rubix:160000000293258


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | utensili brocciatura (nutstossen) sedi di chiavetta din 138 e din 6885 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,01 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI BROCCIATURA NV15.0401.02/AL41F
Brocciatura sedi di chiavetta secondo DIN 138 e DIN 6885
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | utensili brocciatura (nutstossen) sedi di chiavetta din 138 e din 6885 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,01 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Rivestimento | al41f |
| Dimensione dell'inserto | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione