Riferimenti
Dummel:NPU.030H.01.1/AL41F
Rubix:160000000291030


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | brocciatura di gole per chiavette (nutstossen) secondo din 138 e din 6885 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,02 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI BROCCIATURA NPU.030H.01.1/AL41F
Brocciatura sedi di chiavetta secondo DIN 138 e DIN 6885
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | brocciatura di gole per chiavette (nutstossen) secondo din 138 e din 6885 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,02 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Dimensione dell'inserto | 2,7 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore