Riferimenti
Gapi:OR 34.42X2.95 NBR70
Rubix:999190900018884


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,95 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A279K6-O-RING OR 34.42X2.95 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,95 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,09 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 61,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione