1456616-KIT ASSIALE EAMM-A-N38-60H

Cilindri pneumatici e attuatori - Accessorio Festo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:EAMM-A-N38-60H
Rubix:160000001750889
Produttore:1456616
EAN:4052568263294
1456616-KIT ASSIALE EAMM-A-N38-60H
Documenti

Dettagli del prodotto : 1456616-KIT ASSIALE EAMM-A-N38-60H


Kit assiale EAMM-A-N38-60H Adatto per attuatori elettrici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84836080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
210,95 IVA esclusa
/ Unità
257,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione