Riferimenti
Dichtomatik:185250
Rubix:160000000420456
Produttore:W 25 x 36 x 7 A NBR 70 SCHWARZ FSGS


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 185250-ANELLO DI TENUTA 25X36X7
Anello di tenuta con effetti radiali in conformità alla norma DIN 3760 con un involucro elastomerico, una gabbia metallica e un labbro di tenuta dotato di una molla. Pressione (MPa/bar): ≤ 0,05/0,5. Temperature: da -40 a + 100 °C. Materiale: NBR.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g. shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 36 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore