231000004010-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M4 X 10
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 INOX A2 M4 X 10
Rubix:999181100000117
Produttore:231000004010

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5931 |
Dettagli del prodotto : 231000004010-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M4 X 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5931 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | inox |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito