323T7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA 40B-3 F1 (2 1/2 T) ALPHA
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:40B-3 F1 (2 1/2 T) ALPHA
Rubix:999180500013005
Produttore:40B-3 (2 1/2 T)F 216 DELTA HR

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 40b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 63,5 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 323T7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA 40B-3 F1 (2 1/2 T) ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 40b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 63,5 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 39,37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione