Riferimenti
Parker:481865A2
Rubix:999190800255385
Documenti
Dettagli del prodotto : COIL,24V50HZ 481865A2
32mm coils for FCSE Solenoid Valves include many options to fullfill the demand of the most challenging applications in Industrial and Process markets. The solid and robust design includes internal polar expansion to optimize the magnetic field delivering high performances also against voltage drops or heat concerns. This product solution bears multiple approvals including UL, CSA, VDE to fulfill the demand of different segments and applications in Industrial and Process markets.
Markets:
- Industrial
- Process
Applications:
- Any in Industrial and Process Market
Features/Benefits:
- Multi approval
- UL
- CSA
- VDE
- CE - UKCA - EAC
Markets:
- Industrial
- Process
Applications:
- Any in Industrial and Process Market
Features/Benefits:
- Multi approval
- UL
- CSA
- VDE
- CE - UKCA - EAC
Consumo di energia della bobina: 8W
Specifiche della bobina Met: CE - VDE - EAC
Temperatura della bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo A
Classe di isolamento: H 180 °C
Tensione di alimentazione: 24 V 50 Hz
Specifiche Met: -
Specifiche della bobina Met: CE - VDE - EAC
Temperatura della bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo A
Classe di isolamento: H 180 °C
Tensione di alimentazione: 24 V 50 Hz
Specifiche Met: -
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina standard |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione