3/2 WAY NAMUR==>K X AUTO 331N03

Parker Hannifin Operatore del solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:331N03
Rubix:999190800252032
Produttore:331N03
3/2 WAY NAMUR==>K X AUTO 331N03

Riepilogo info tecniche

Tipologiaoperatore del solenoide
Tipo di raccordog
Materiale del corpoalluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3/2 WAY NAMUR==>K X AUTO 331N03


La serie N "High Flow" di NAMUR comprende numerose soluzioni per l'azionamento di valvole nell'industria di processo. Questa gamma offre prestazioni ineguagliabili ad alta portata, fino a 1250 l/min per l'opzione con attacco da 1/4" e fino a 3000 l/min per la versione con attacco da 1/2". Il design solido e robusto è valutato fino a 20 milioni di cicli di vita, il che rende questo prodotto estremamente affidabile sia per applicazioni a bassa che ad alta frequenza. La modularità di questa soluzione di prodotto, in combinazione con il nostro programma di bobine ATEX, consente di ottimizzare i costi totali di gestione, garantendo alta affidabilità, estrema flessibilità e massima competitività.
Tipo di azionamento: Azionamento a solenoide
Specifiche Atex Met: n/a
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Consumo di potenza della bobina: n/a
Specifiche della bobina Met: n/a
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: n/a
Coefficiente di flusso 1: 1250 l/min
Funzione: Ritorno a molla e aria
Classe di isolamento: -
Temperatura massima del fluido: 50 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Media: Aria secca o lubrificata
Temperatura minima del fluido: -20
Pressione minima di esercizio: 2,5
Dimensione orifizio: 7
Dimensione attacco: 1/4" G
Tipo di attacco: Namur
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Specifiche Met: Comando manuale
Tipo di valvola: 3/2 vie

Punti di forza

Lunga durata
Alta portata
Parte meccanica della valvola certificata ATEX
Secondo gli standard EN 13463-1 e -5
Ampia gamma di bobine disponibili, incluse quelle ATEX.

Applicazioni

Farmaceutica; produzione e stoccaggio di alimenti e bevande; trattamento delle acque; raffinerie; dosaggio di polveri; azionamento di valvole

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaoperatore del solenoide
Tipo di raccordog
Materiale del corpoalluminio
Tensione24 V
Connessioneg1/4
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Pressione minima di esercizio2,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
63,06 IVA esclusa
/ Unità
76,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione