Riferimenti
Parker:P2E-KV32C1
Rubix:999180900011707
Produttore:P2E-KV32C1


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | en175301-803 c/iso15217 (ex din 43650c) |
| Materiale del corpo | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOLENOID 24V DC P2E-KV32C1
Bobina Parker 15mm 24v/dc p2e-kv32c1
Punti di forza
•Alto flusso - Corpo compatto con larghezza di 18 mm
Attacco push-in diametro 6mm, 8mm o filettato G1/8’’
Connettore clip economico (IP40) o connessione DIN Form C (IP65)
Costruzione leggera
Compatibile con versione impilabile
Attacco push-in diametro 6mm, 8mm o filettato G1/8’’
Connettore clip economico (IP40) o connessione DIN Form C (IP65)
Costruzione leggera
Compatibile con versione impilabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | en175301-803 c/iso15217 (ex din 43650c) |
| Materiale del corpo | plastica |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | en175301-803 c/iso15217 (ex din 43650c) |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione