6013-A06,0FFMSGM82-5-024/50-08 00125312

ELETTROVALVOLE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bürkert:125312
Rubix:999190900098293
Produttore:125312
6013-A06,0FFMSGM82-5-024/50-08 00125312

Riepilogo info tecniche

Tipologianormalmente chiusa
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6013-A06,0FFMSGM82-5-024/50-08 00125312


ELETTROVALVOLA Modello:6013 Attacco:1/4" Numero Vie:2/2 Tensione:24V/50HZ Tipologia:NORMALMENTE CHIUSA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologianormalmente chiusa
Materiale del corpoottone
Tensione24 V
Connessionebinnendraad g1/4
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio1,5 bar
86,00 IVA esclusa
/ Unità
104,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione