Riferimenti
SMC:SJ3A60-5CU-C4
Rubix:999221025042989
Produttore:00429538
EAN:3618036223774

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | plug-in |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00429538-ARTICOLO SJ3A60-5CU-C4
Sviluppate originariamente per l'industria dei semiconduttori, le nuove elettrovalvole a 4 porte a cassetta SJ2000/3000 di SMC consentono di risparmiare spazio ed energia ai costruttori di macchine specializzate.Disponibili in due dimensioni compatte, la SJ2000 misura solo 7,5 mm di larghezza e il modello più grande SJ 3000 solo 10 mm.Queste nuove elettrovalvole a 4 porte sono state progettate in un formato a cassetta e utilizzano un connettore di tipo card-edge. Di dimensioni più ridotte rispetto alla serie SZ di SMC, rispettivamente del 40% e del 30%, sia la SJ2000 che la SJ3000 possono essere combinate nello stesso manifold che può fornire fino a 24 stazioni e 32 solenoidi.Compatibili con le unità di interfaccia seriale per i protocolli CC-Link e DeviceNet, le valvole sono dotate di uno speciale meccanismo di blocco per garantire il bloccaggio sicuro e impedire l'azionamento accidentale del comando manuale.La facilità di manutenzione è stata assicurata con la semplice aggiunta, rimozione e sostituzione delle singole stazioni della valvola, e con un interruttore di spegnimento dell'alimentazione ogni valvola può essere diseccitata individualmente per la regolazione e la semplice sostituzione. Le prime ricerche hanno indicato che entrambe le valvole SJ2000 e SJ3000 offrono un impressionante risparmio energetico, rispettivamente del 62% e del 75%, rispetto alla serie di solenoidi SZ di SMC.
•Piping variations.
•With switch.
•Light indication.
•Manual locking.
Series: 3 (SJ3000)
Type of Actuation: A (Dual 3 Port Valve
Pilot Specification: Internal Pilot
Back Pressure Check Valve: Without
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Common Spec.: +COM
Connector Entry: C (Dedicated for Centralized Wiring)
Light/surge voltage suppressor: U [With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)]
With Switch: None
Manual Override: Non-locking Push Type
A, B Port Size: C4 (ø4 One-touch Fitting, Straight)
Single Solenoid Wiring: Single Wiring (None for 2 Position Single Solenoid and 3/4 Positions)
•With switch.
•Light indication.
•Manual locking.
Series: 3 (SJ3000)
Type of Actuation: A (Dual 3 Port Valve
Pilot Specification: Internal Pilot
Back Pressure Check Valve: Without
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Common Spec.: +COM
Connector Entry: C (Dedicated for Centralized Wiring)
Light/surge voltage suppressor: U [With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)]
With Switch: None
Manual Override: Non-locking Push Type
A, B Port Size: C4 (ø4 One-touch Fitting, Straight)
Single Solenoid Wiring: Single Wiring (None for 2 Position Single Solenoid and 3/4 Positions)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | plug-in |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | innesto one-touch ø4 (porte 4(a), 2(b)) |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione