Riferimenti
Parker:481865C2
Rubix:160000001565333
Produttore:481865C2


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | normalmente chiuso |
|---|---|
| Tipo di raccordo | din spina/presa 2p + e (terra) a en 175301-803, tipo a |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Dettagli del prodotto : COIL,24VDC 481865C2
Le elettrovalvole G 1/2 "a 2 vie normalmente chiuse di Parkers forniscono pressioni di esercizio fino a 40 bar e fattori di flusso fino a 4,7 m3 / h. Offrono corpi multipli e materiali di tenuta per tutte le applicazioni generiche di controllo dei fluidi.
Consumo di potenza della bobina: 10W
Specifiche bobina Met: CE - UKCA - VDE - UL
Temperatura bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo A
Classe di isolamento: H 180 °C
Tensione di alimentazione: 24 V CC
Specifiche Met: -
Specifiche bobina Met: CE - UKCA - VDE - UL
Temperatura bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo A
Classe di isolamento: H 180 °C
Tensione di alimentazione: 24 V CC
Specifiche Met: -
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | normalmente chiuso |
|---|---|
| Tipo di raccordo | din spina/presa 2p + e (terra) a en 175301-803, tipo a |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | din 43650 a |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione