Riferimenti
Parker:341B34
Rubix:999190800252129
Produttore:341B34


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola pneumatica |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
| Materiale del corpo | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4-WAYS VALVE 341B34
La serie B di distributori pneumatici portati per impieghi gravosi comprende numerose soluzioni per l'azionamento di valvole in applicazioni industriali o di processo. Questa gamma offre un'impareggiabile prestazione ad alta portata, fino a 5000 l/min. Il design e i materiali del cursore rendono questo prodotto estremamente affidabile sia per applicazioni a bassa che ad alta frequenza, rendendolo la scelta migliore per i controlli di processo o industriali critici. La modularità di questa soluzione di prodotto, in combinazione con il nostro programma di bobine ATEX, consente di ottimizzare i costi totali di gestione, garantendo alta affidabilità, estrema flessibilità e massima competitività. Le applicazioni tipiche riguardano i controlli degli attuatori nei seguenti mercati: - Farmaceutico - Produzione e stoccaggio di alimenti e bevande - Trattamento delle acque - Soffiaggio di PET - Produzione e trattamento di aria e gas - Raffinerie - Dosaggio di polveri - Industria della carta e della cellulosa.
Tipo di azionamento: Azionato da pilota
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Specifiche bobina Met: -
Campo di temperatura bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Coefficiente di flusso: 9 l/min
Funzione: RITORNO A MOLLA
Classe di isolamento: n/a
Temperatura massima del fluido: +75°C
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Medi: Aria, gas inerti
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 1 bar (CA o CC)
Dimensione orifizio: 6 mm
Dimensione attacco: G 1/4
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Materiale della guarnizione: NBR
Specifiche Met: Con comando manuale e regolatore di flusso. Sede pilota in FKM.
Tipo di valvola: 5/2 vie
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Specifiche bobina Met: -
Campo di temperatura bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Coefficiente di flusso: 9 l/min
Funzione: RITORNO A MOLLA
Classe di isolamento: n/a
Temperatura massima del fluido: +75°C
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Medi: Aria, gas inerti
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 1 bar (CA o CC)
Dimensione orifizio: 6 mm
Dimensione attacco: G 1/4
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Materiale della guarnizione: NBR
Specifiche Met: Con comando manuale e regolatore di flusso. Sede pilota in FKM.
Tipo di valvola: 5/2 vie
Punti di forza
-Alta portata
Robusta
Modularità della bobina, inclusa ATEX
Robusta
Modularità della bobina, inclusa ATEX
Applicazioni
Industriale; di processo; farmaceutico; raffinerie; soffiaggio PET; controllo attuatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola pneumatica |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | g 1/4 |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 75 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 436,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione