6213-EV-A40,0BBMSGM88-K-024/50-16 00221750

TIPO 6213 Elettrovalvola a 2/2 vie, a controllo positivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221750
Rubix:999190900098410
6213-EV-A40,0BBMSGM88-K-024/50-16 00221750

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6213-EV-A40,0BBMSGM88-K-024/50-16 00221750


La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servocontrollata. L'accoppiamento a molla della membrana supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard, la valvola è adatta all'uso con liquidi. Per l'apertura completa è necessaria una pressione differenziale minima. Per le applicazioni con gas e vuoto è disponibile una versione separata (HP00), che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali per le membrane. L'alloggiamento è disponibile in ottone, acciaio inox e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile l'ottone resistente allo zinco. Per ridurre il consumo di energia elettrica durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica integrata di kick e drop in tecnologia a doppia bobina.

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale del corpoottone
Tensione24 V
Connessioneg1 1/2
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
374,00 IVA esclusa
/ Unità
456,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione