00096457-ARTICOLO SYJ314-5LOU-M5-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SYJ314-5LOU-M5-Q
Rubix:999221025037901
Produttore:SYJ314-5LOU-M5-Q
EAN:3618036153750
00096457-ARTICOLO SYJ314-5LOU-M5-Q
Documenti

Dettagli del prodotto : 00096457-ARTICOLO SYJ314-5LOU-M5-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,02 IVA esclusa
/ Unità
73,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione