ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 1 1/4 DN25 OTT./NBR 110V/50HZ 00221731
TIPO 6213 Elettrovalvola a 2/2 vie, a controllo positivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:221731
Rubix:999221201001454
Produttore:221731
Dettagli del prodotto : ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 1 1/4 DN25 OTT./NBR 110V/50HZ 00221731
La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servocontrollata. L'accoppiamento a molla della membrana supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard, la valvola è adatta all'uso con liquidi. Per l'apertura completa è necessaria una pressione differenziale minima. Per le applicazioni con gas e vuoto è disponibile una versione separata (HP00), che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali per le membrane. L'alloggiamento è disponibile in ottone, acciaio inox e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile l'ottone resistente allo zinco. Per ridurre il consumo di energia elettrica durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica integrata di kick e drop in tecnologia a doppia bobina.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrov. 6213ev 2/2 nc 1 1/4 dn25 ott./nbr |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 245,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione