2/2NC BRASS NBR DN12 G3/8 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D006-001

Elettrovalvola 2/2 NC Serie 238

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:E238D006-001
Rubix:999200520045866
Produttore:E238D006-001
2/2NC BRASS NBR DN12 G3/8 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D006-001

Riepilogo info tecniche

Tipologia2/2
Tipo di raccordo3/8
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2/2NC BRASS NBR DN12 G3/8 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D006-001


Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata. Adatta per sistemi di sospensione dell'aria, processi di imballaggio, sistemi di trattamento dell'acqua e delle acque reflue, ecc. Campo di temperatura da 0 a 130°C. Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2/2
Tipo di raccordo3/8
Materiale del corpoottone
Tensione24 V
Connessioneg3/8 thread (iso 228/1, iso 7/1)
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
142,65 IVA esclusa
/ Unità
174,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione