00162883-E.VALV.5/2 G1/8 MON.24VCC. SYJ7120-5YO-01F-Q
Valvola pilota interna a solenoide singolo a 5 porte SMC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:SYJ7120-5YO-01F-Q
Rubix:999180300036550
Produttore:SYJ7120-5YO-01F-Q

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | din(en175301-803c) terminale senza connettore |
| Materiale del corpo | alluminio |
Dettagli del prodotto : 00162883-E.VALV.5/2 G1/8 MON.24VCC. SYJ7120-5YO-01F-Q
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
•Fluido: aria
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: intervallo a prese sul corpo 8,7 - 10,9;
•montaggio su base 12,7
•Tensione nominale bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Temperatura ambiente e del fluido: max. 50° C
Funzione: 1 (2 posizioni, singola)
Tubazione: 2 (a prese sul corpo)
Scarico: 0 (individuale)
Specifiche: Standard
Tensione: 5 (24VDC)
Conduttore: YO [Terminale DIN senza connettore (DIN 43650)]
Lunghezza cavo: Nessuna
Soppressore di sovratensioni: Nessuno
Azionamento manuale: a pulsante non bloccante
Dimensione porta: 01 (Montaggio su base con sottopiastra 1/8, a prese sul corpo 1/8)
Filettatura: Rc (o Nessuna)
Opzione: F (Staffa)
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: intervallo a prese sul corpo 8,7 - 10,9;
•montaggio su base 12,7
•Tensione nominale bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Temperatura ambiente e del fluido: max. 50° C
Funzione: 1 (2 posizioni, singola)
Tubazione: 2 (a prese sul corpo)
Scarico: 0 (individuale)
Specifiche: Standard
Tensione: 5 (24VDC)
Conduttore: YO [Terminale DIN senza connettore (DIN 43650)]
Lunghezza cavo: Nessuna
Soppressore di sovratensioni: Nessuno
Azionamento manuale: a pulsante non bloccante
Dimensione porta: 01 (Montaggio su base con sottopiastra 1/8, a prese sul corpo 1/8)
Filettatura: Rc (o Nessuna)
Opzione: F (Staffa)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | din(en175301-803c) terminale senza connettore |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | din(en175301-803c) terminal without connector (yo) |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione