533761-ELETTROVALVOLA MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C

Valvola standard MDH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C
Rubix:160000000597533
Produttore:533761
533761-ELETTROVALVOLA MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard mdh iso 5599-1
Tipo di raccordopneumatico: 42 mm, elettrico: m12
Materiale del corpoalluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533761-ELETTROVALVOLA MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C


Elettrovalvola MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C Con connettore M12. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale normale=1200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola standard mdh iso 5599-1
Tipo di raccordopneumatico: 42 mm, elettrico: m12
Materiale del corpoalluminio
Tensione24 V
Connessioneg1/4 pneumatic working port (via iso 5599-1 sub-base size 1); electrical connection m12x1
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Pressione minima di esercizio-0,9 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Codice doganale84812090
129,87 IVA esclusa
/ Unità
158,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione