ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 3/4 DN20 OTT./FKM 24V/50HZ 00221708

TIPO 6213 Elettrovalvola a 2/2 vie, a controllo positivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221708
Rubix:999230705008508
Produttore:221708
ELETTROV. 6213EV  2/2 NC  3/4  DN20  OTT./FKM  24V/50HZ 00221708

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrov. 6213ev 2/2 nc 3/4 dn20 ott./fkm

Dettagli del prodotto : ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 3/4 DN20 OTT./FKM 24V/50HZ 00221708


La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servocontrollata. L'accoppiamento a molla della membrana supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard, la valvola è adatta all'uso con liquidi. Per l'apertura completa è necessaria una pressione differenziale minima. Per le applicazioni con gas e vuoto è disponibile una versione separata (HP00), che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali per le membrane. L'alloggiamento è disponibile in ottone, acciaio inox e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile l'ottone resistente allo zinco. Per ridurre il consumo di energia elettrica durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica integrata di kick e drop in tecnologia a doppia bobina.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrov. 6213ev 2/2 nc 3/4 dn20 ott./fkm
142,00 IVA esclusa
/ Unità
173,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione