00367192-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY7140-5DD-Q
Elettrovalvola SY7000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY7140-5DD-Q
Rubix:999220905000770

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola 5 vie |
|---|---|
| Tipo di raccordo | rc 1/4 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00367192-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY7140-5DD-Q
La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni economicamente vantaggiose. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola 5 vie |
|---|---|
| Tipo di raccordo | rc 1/4 |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | rc 1/4 |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione