VALVOLA DI CHIUSURA AS2-SOV-G014-024 R412006265

Serie AS2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412006265
Rubix:999180300076226
Produttore:R412006265
VALVOLA DI CHIUSURA AS2-SOV-G014-024 R412006265

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola 3/2 direzionale
Tipo di raccordog
Materiale del corpoplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA DI CHIUSURA AS2-SOV-G014-024 R412006265


Valvola 3/2 direzionale, a comando elettrico, Serie AS2-SOV
AS2-SOV-G014-024

Punti di forza

Attacco aria compressa G 1/4
Attacco tubo
Attacco elettrico: Connettore, M12x1
ATEX opzionale




Attacco aria compressa G 1/4
Attacco tubo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola 3/2 direzionale
Tipo di raccordog
Materiale del corpoplastica
Tensione24 V
Connessioneg 1/4
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Pressione minima di esercizio2,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
167,75 IVA esclusa
/ Unità
204,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione