6213-EV-A13,0BBMSGM84-5-110/50-08 00221604
TIPO 6213 Elettrovalvola a 2/2 vie, a controllo positivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:221604
Rubix:999190900098398
Produttore:221604


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
| Materiale del corpo | ottone |
Dettagli del prodotto : 6213-EV-A13,0BBMSGM84-5-110/50-08 00221604
La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servocontrollata. L'accoppiamento a molla della membrana supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard, la valvola è adatta all'uso con liquidi. Per l'apertura completa è necessaria una pressione differenziale minima. Per le applicazioni con gas e vuoto è disponibile una versione separata (HP00), che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali per le membrane. L'alloggiamento è disponibile in ottone, acciaio inox e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile l'ottone resistente allo zinco. Per ridurre il consumo di energia elettrica durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica integrata di kick e drop in tecnologia a doppia bobina.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
| Materiale del corpo | ottone |
| Tensione | 110 V |
| Connessione | internal thread - g1/2 |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore