00283804-ELETTROVALVOLA A 3 VIE SYJ512-5LO-M5-Q
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SYJ512-5LO-M5-Q
Rubix:999180400116531
Documenti
Dettagli del prodotto : 00283804-ELETTROVALVOLA A 3 VIE SYJ512-5LO-M5-Q
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
•Fluid: air Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7 Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing) Maximum operating frequency (Hz): 5
Configuration: 1 (Normally Closed)
Piping: 2 (Body Ported)
Body Option: Individual EXH
Common: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Thread: Rc
Bracket: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Configuration: 1 (Normally Closed)
Piping: 2 (Body Ported)
Body Option: Individual EXH
Common: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Thread: Rc
Bracket: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione