578805-ELETTROVALVOLA VMPA14-M1HF-J-PI

Solenoid valve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA14-M1HF-J-PI
Rubix:160000000606929
Produttore:578805
EAN:4052568262761
578805-ELETTROVALVOLA VMPA14-M1HF-J-PI

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoalluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578805-ELETTROVALVOLA VMPA14-M1HF-J-PI


Elettrovalvola VMPA14-M1HF-J-PI Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale normale=780 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve VMPA14-M1HF-J-PI 578805

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale del corpoalluminio
Tensione24 V
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione minima di esercizio-0,9 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84812090
125,04 IVA esclusa
/ Unità
152,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione