Riferimenti
Danfoss:032U1247
Rubix:160000000689039
Produttore:032U1247
EAN:5702423006939

Dettagli del prodotto : VALVE EV220B 10B G 38F NC000 032U1247
VALVE EV220B 10B G 38F NC000
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 321 g |
|---|---|
| Materiale del corpo | ottone |
| Connessione | g 3/8 (iso 228-1) |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0,1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
