VALVE EV220B 25B G 1E NC000 032U7125
Elettrovalvola servoassistita 2/2 NC, filtro integrato EV220B
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Danfoss:032U7125
Rubix:160000000691193
Produttore:032U7125
EAN:5702423018543


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola evsi |
|---|---|
| Tipo di raccordo | 1 |
| Materiale del corpo | ottone |
Dettagli del prodotto : VALVE EV220B 25B G 1E NC000 032U7125
Elettrovalvola servocomandata, filtro integrato per proteggere il sistema di pilotaggio, scaricatore di colpi d'ariete, regolazione del tempo di chiusura disponibile. Guarnizione in EPDM. Omologata ACS.
Applicazioni
Per aria, acqua e gas.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1334 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola evsi |
| Tipo di raccordo | 1 |
| Materiale del corpo | ottone |
| Connessione | g 1 (iso 228-1) |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 120 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione