Riferimenti
SMC:SYJ3233-5LOU-Q
Rubix:999221025040421
Produttore:SYJ3233-5LOU-Q
EAN:3618036152715

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica a solenoide (serie smc syj3000, doppio solenoide) |
|---|---|
| Tipo di raccordo | filettato |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00162858-ARTICOLO SYJ3233-5LOU-Q
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C
Function: 2 (2 Position Double)
Piping: 3 (Base Mounted 4 Port)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: None
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C
Function: 2 (2 Position Double)
Piping: 3 (Base Mounted 4 Port)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: None
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica a solenoide (serie smc syj3000, doppio solenoide) |
|---|---|
| Tipo di raccordo | filettato |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | l plug without connector |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7,1 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione