Riferimenti
Parker:P2E-KV32C0
Rubix:999180300061847
Produttore:BTD0081

Documenti
Dettagli del prodotto : SOLENOID 24V DC P2E-KV32C0
Punti di forza
•High flow - Compact size with a 18 mm width body
Push-in fitting diameter 6mm, 8mm or threaded G1/8’’
Economic clip connector (IP40) or DIN Form C connection (IP65)
Light weight construction
Compatible with stackable version
Push-in fitting diameter 6mm, 8mm or threaded G1/8’’
Economic clip connector (IP40) or DIN Form C connection (IP65)
Light weight construction
Compatible with stackable version
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione