577281-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A

Valvola VSNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
Rubix:160000001751700
Produttore:577281
EAN:4052568262648
577281-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di controllo direzionale standard vsnc
Tipo di raccordog1/4
Materiale del corpoalluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 577281-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A


Elettrovalvola VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A Funzione valvola=5/2 oppure 3/2, commutabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=32 mm, Portata nominale normale=1250 l/min, Pressione d'esercizio=2,5 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di controllo direzionale standard vsnc
Tipo di raccordog1/4
Materiale del corpoalluminio
Tensione24 V
Connessioneg1/4
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione minima di esercizio2,5 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Codice doganale84812090
196,44 IVA esclusa
/ Unità
239,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione