00497141-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5120-5Y-C8F-Q
SMC 5 Port Solenoid Valve
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY5120-5Y-C8F-Q
Rubix:999220110001299

Documenti
Dettagli del prodotto : 00497141-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5120-5Y-C8F-Q
Series SY offers major advances in valve performance for cost-effective solutions to your requirements. The series offers high flow with low power consumption in a compact design. The SY is available in body ported or base mounted styles and can be used individually or manifold mounted.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | alluminio |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Connessione | g thread; one-touch fitting for ø8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione