00075719-ARTICOLO SYJ514-5LOU-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SYJ514-5LOU-Q
Rubix:999221025036305
Produttore:00075719
EAN:3618036150742
00075719-ARTICOLO SYJ514-5LOU-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordorc
Materiale del corpoalluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00075719-ARTICOLO SYJ514-5LOU-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5

    Configuration: 1 (Normally Closed)
    Piping: 4 (Base Mounted)
    Body Option: Individual EXH
    Common: Standard
    Rated Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
    Cable length: None
    Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Manual Override: Non-locking Push Style
    Port Size: w/o Sub-plate
    Thread: Rc
    Bracket: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Tipologiavalvola a solenoide
    Tipo di raccordorc
    Materiale del corpoalluminio
    Tensione24 V
    Connessionerc
    Min. Temperatura d'impiego-10 °C
    Max. Temperatura d'impiego50 °C
    Pressione minima di esercizio-1 bar
    Pressione massima di esercizio7 bar
    Mostra UNSPSC / ECL@SS
    55,90 IVA esclusa
    / Unità
    68,20 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione