6213-EV-A25,0BBMSGM87-K-024/50-16 00221729
TIPO 6213 Elettrovalvola a 2/2 vie, a controllo positivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:221729
Rubix:999190900098232
Produttore:221729


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Tipo di raccordo | accoppiamento servo (assistito da servomotore) |
| Materiale del corpo | ottone |
Dettagli del prodotto : 6213-EV-A25,0BBMSGM87-K-024/50-16 00221729
La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servocontrollata. L'accoppiamento a molla della membrana supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard, la valvola è adatta all'uso con liquidi. Per l'apertura completa è necessaria una pressione differenziale minima. Per le applicazioni con gas e vuoto è disponibile una versione separata (HP00), che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali per le membrane. L'alloggiamento è disponibile in ottone, acciaio inox e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile l'ottone resistente allo zinco. Per ridurre il consumo di energia elettrica durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica integrata di kick e drop in tecnologia a doppia bobina.
ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 1" 1/4 DN25 OTT./NBR 024V/50HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Tipo di raccordo | accoppiamento servo (assistito da servomotore) |
| Materiale del corpo | ottone |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | g 1 1/4 (inner thread) |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 245,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione