PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8'' (DN10)-ORIFICE: 12,5-BRASS-RESILIENT: NBR-15,3 W-COIL CLA G238A044SCD2

Elettrovalvola 2/2 NC serie 238 - Membrana accoppiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:G238A044SCD2
Rubix:999200520047343
Produttore:G238A044SCD2
PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8'' (DN10)-ORIFICE: 12,5-BRASS-RESILIENT: NBR-15,3 W-COIL CLA G238A044SCD2

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordo3/8
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8'' (DN10)-ORIFICE: 12,5-BRASS-RESILIENT: NBR-15,3 W-COIL CLA G238A044SCD2


Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata. Adatta per sistemi di sospensione dell'aria, processi di imballaggio, sistemi di trattamento dell'acqua e delle acque reflue, ecc. Campo di temperatura da 0 a 130°C. Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordo3/8
Materiale del corpoottone
Tensione24 V
Connessioneg 3/8 (iso 228/1)
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego85 °C
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
153,13 IVA esclusa
/ Unità
186,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione