5/2-WAY NAMUR==>K X AUTO 341N03
Parker Hannifin Operatore del solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:341N03
Rubix:999190800252265
Produttore:341N03


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | operatore del solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
| Materiale del corpo | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5/2-WAY NAMUR==>K X AUTO 341N03
La serie N "High Flow" di NAMUR comprende numerose soluzioni per l'azionamento di valvole nell'industria di processo. Questa gamma offre prestazioni ineguagliabili ad alta portata, fino a 1250 l/min per l'opzione con attacco da 1/4" e fino a 3000 l/min per la versione con attacco da 1/2". Il design solido e robusto è valutato fino a 20 milioni di cicli di vita, il che rende questo prodotto estremamente affidabile sia per applicazioni a bassa che ad alta frequenza. La modularità di questa soluzione di prodotto, in combinazione con il nostro programma di bobine ATEX, consente di ottimizzare i costi totali di gestione, garantendo alta affidabilità, estrema flessibilità e massima competitività.
Tipo di azionamento: Azionamento a solenoide
Specifiche Atex Met: n/a
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Consumo di potenza della bobina: n/a
Specifiche della bobina Met: n/a
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: n/a
Coefficiente di flusso 1: 1250 l/min
Funzione: Ritorno a molla e aria
Classe di isolamento: -
Temperatura massima del fluido: 50 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Media: Aria secca o lubrificata
Temperatura minima del fluido: -20
Pressione minima di esercizio: 2,5
Dimensione orifizio: 7
Dimensione attacco: 1/4" G
Tipo di attacco: Namur
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Specifiche Met: Comando manuale
Tipo di valvola: 5/2 vie
Specifiche Atex Met: n/a
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Consumo di potenza della bobina: n/a
Specifiche della bobina Met: n/a
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: n/a
Coefficiente di flusso 1: 1250 l/min
Funzione: Ritorno a molla e aria
Classe di isolamento: -
Temperatura massima del fluido: 50 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Media: Aria secca o lubrificata
Temperatura minima del fluido: -20
Pressione minima di esercizio: 2,5
Dimensione orifizio: 7
Dimensione attacco: 1/4" G
Tipo di attacco: Namur
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Specifiche Met: Comando manuale
Tipo di valvola: 5/2 vie
Punti di forza
Lunga durata
Alta portata
Parte meccanica della valvola certificata ATEX
Secondo gli standard EN 13463-1 e -5
Ampia gamma di bobine disponibili, incluse quelle ATEX.
Alta portata
Parte meccanica della valvola certificata ATEX
Secondo gli standard EN 13463-1 e -5
Ampia gamma di bobine disponibili, incluse quelle ATEX.
Applicazioni
Farmaceutica; produzione e stoccaggio di alimenti e bevande; trattamento delle acque; raffinerie; dosaggio di polveri; azionamento di valvole
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | operatore del solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Connessione | g 1/4 |
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione