Riferimenti
Camozzi:A331-1C2
Rubix:170000000463109
Produttore:20-0331-1100


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola 3/2 vie nc a comando diretto (serie a, corpo filettato) |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g1/8 (attacchi filettati) |
| Materiale del corpo | ottone |
Dettagli del prodotto : 20-0331-1100 A331-1C2
Elettrovalvola Camozzi A331-1C2 a comando diretto, 3/2 vie normalmente chiusa (NC) con attacchi G1/8. Progettata per aria filtrata e ambienti industriali, con protezione IP65.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola 3/2 vie nc a comando diretto (serie a, corpo filettato) |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g1/8 (attacchi filettati) |
| Materiale del corpo | ottone |
| Connessione | filettatura g1/8 (connessioni pneumatiche) |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione