00840048-ARTICOLO SY3100B-5U1

Elettrovalvola SY7000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY3100B-5U1
Rubix:999221025046730
Produttore:SY3100B-5U1
EAN:3618036193749
00840048-ARTICOLO SY3100B-5U1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola pneumatica 5 porte, 2 posizioni, solenoide (base montata, plug-in) – serie sy3000/5000/7000
Tipo di raccordorc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00840048-ARTICOLO SY3100B-5U1


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni economicamente vantaggiose. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvola pneumatica 5 porte, 2 posizioni, solenoide (base montata, plug-in) – serie sy3000/5000/7000
Tipo di raccordorc
Tensione24 V
Connessionerc
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
61,27 IVA esclusa
/ Unità
74,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione