2/2NC BRASS NBR DN20 G3/4 WITHOUT MANULA OPERATOR WITH COIL AND CONNECTOR E238D009-001

Elettrovalvola 2/2 NC Serie 238

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:E238D009-001
Rubix:999200520045919
Produttore:E238D009-001
2/2NC BRASS NBR DN20 G3/4 WITHOUT MANULA OPERATOR WITH COIL AND CONNECTOR E238D009-001

Riepilogo info tecniche

Tipologia2/2
Tipo di raccordo3/4
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2/2NC BRASS NBR DN20 G3/4 WITHOUT MANULA OPERATOR WITH COIL AND CONNECTOR E238D009-001


Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata. Adatta per sistemi di sospensione dell'aria, processi di imballaggio, sistemi di trattamento dell'acqua e delle acque reflue, ecc. Campo di temperatura da 0 a 130°C. Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2/2
Tipo di raccordo3/4
Materiale del corpoottone
Tensione230 V
Connessioneg 3/4 (iso 228/1 and iso 7/1)
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego85 °C
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
203,45 IVA esclusa
/ Unità
248,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione